Ubbink France - Closoirs ventilé UBI 1 haut.50mm ocre - 203559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
longueur - 1040 mm
largeur - 560 mm
longueur de travail - 1000 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645102559
Réf. Sonepar
03350203559
Réf. Fournisseur
203559
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
longueur:
1040 mm
largeur:
560 mm
longueur de travail:
1000 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Rapide à mettre en œuvre Ventilation efficace du faitage
Les Atouts de la gamme:
Les closoirs UBI 1 sont des closoirs de ventilation rigidse avec mousses pour faitage et arêtiers. Pose à sec.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


