Ubbink France - Clou parapluie L70 noir RAL 9005 - 830202

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - Vis à carreaux

  • matériau - autre

  • couleur - autre

  • longueur - 70 mm

  • largeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645076560

Réf. Sonepar

03350830202

Réf. Fournisseur

830202

Marque

Ubbink France

modèle:

Vis à carreaux

matériau:

autre

couleur:

autre

longueur:

70 mm

largeur:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Clou parapluie L70 noir RAL 9005

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France