Ubbink France - Collier D100mm blanc - 169151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - acier
diamètre de serrage de l'étrier - 100...100 mm
finition de l'étrier - en deux parties
type de fixation - plaque de base
traitement de la surface - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645072777
Réf. Sonepar
03350169151
Réf. Fournisseur
169151
Marque
Ubbink France
matériau:
acier
diamètre de serrage de l'étrier:
100...100 mm
finition de l'étrier:
en deux parties
type de fixation:
plaque de base
traitement de la surface:
autre
fixation murale inégale possible:
Non
largeur de l'étrier:
144 mm
épaisseur du matériau de l'étrier:
1.5 mm
distance trous de fixation:
50...50 mm
adapté à un montage en angle:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.


