Non retournable

Ubbink France - Collier mural Chemilux Condensation extérieur inox D225mm - 330457

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre externe du tube - 225...225 mm

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - acier inoxydable 316 (1.4401)

  • diamètre nominal - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645128023

Réf. Sonepar

03350512802

Réf. Fournisseur

330457

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

diamètre externe du tube:

225...225 mm

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (1.4401)

diamètre nominal:

autre

revêtement:

sans

prise de raccordement:

tire-fond

taille des raccords:

M8

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

290 mm

hauteur:

304 mm

profondeur:

60 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Oui

Collier mural Chemilux Condensation pour montage extérieur en inox diamètre 225mm.

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France