Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Collier SAV Sekurit D125mm 2ème génération (avant avril 2019) - 710170

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Collier SAV Sekurit D125mm 2ème génération (avant avril 2019)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • raccordement - autre

  • largeur - 45 mm

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645203850

Réf. Sonepar

03350710170

Réf. Fournisseur

710170

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

diamètre nominal du conduit:

125 mm

raccordement:

autre

largeur:

45 mm

qualité du matériau:

autre

avec fermeture à vis:

Non

avec fermeture rapide:

Oui

avec pièce intercalaire:

Oui

finition renforcée:

Non

pour manchettes flexibles:

Non

Collier Sekurit diamètre 125mm pour conduits et coudes de 2ème génération (entre septembre 2013 et avril 2019).

Les Atouts de la gamme:

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France