Ubbink France - Compensateur de dilatation DilaZinc noir zinc larg.260mm long.3m - 501200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - zinc
épaisseur de matériau - 0.7 mm
longueur - 3000 mm
largeur - 260 mm
Conditionnement
15 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8713645126623
Réf. Sonepar
03350501200
Réf. Fournisseur
501200
Marque
Ubbink France
matériau:
zinc
épaisseur de matériau:
0.7 mm
longueur:
3000 mm
largeur:
260 mm
Les Atouts de l'article:
Préformé Mise en œuvre rapide
Les Atouts de la gamme:
Le DilaZinc® est un compensateur de dilatation pour tous les types de gouttières, chéneaux et noues encaissées en zinc. Le joint de dilatation comporte une partie centrale en EPDM et deux bandes zinc permettant la soudure des éléments à raccorder.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


