Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation D80mm PPTL long.500mm avec joint peroxyde - 222951

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre externe - 80 mm

  • longueur - 500 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645114293

Réf. Sonepar

03350645116

Réf. Fournisseur

222951

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre externe:

80 mm

longueur:

500 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

2 mm

type de production:

sans soudure

diamètre externe raccordement 1:

80 mm

diamètre interne raccordement 1:

76 mm

diamètre externe raccordement 2:

94 mm

diamètre interne raccordement 2:

80 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

longueur de travail:

500 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Conduit Chemilux Condensation diamètre 80mm PPTL longueur 500mm avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Installation par emboîtement Recoupable sans bavure Résistant aux chutes, aux chocs et aux condensats

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France