Non retournable

Ubbink France - Conduit Chemilux Condensation extérieur D200/300mm long.500mm - 330299

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • longueur - 500 mm

  • positif (surpression) - Oui

  • humide (condensé) - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645243047

Réf. Sonepar

03350524304

Réf. Fournisseur

330299

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

longueur:

500 mm

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

autre

avec bande de serrage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Conduit Chemilux Condensation pour montage extérieur diamètre 200/300mm PP/inox longueur 500mm avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Marquage CE conforme aux normes de sécurité européennes Conçu pour des chaudières à condensation jusqu’à 120 °C Construction durable, résistante aux intempéries et aux UV Garantit une évacuation sûre des fumées et une amenée d’air fiable Compatible avec embouts, coudes et accessoires pour une installation complète

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France