Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Conduit de visite Rolux Condensation D60/100mm L 265mm PPTL/alu - 330368

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Conduit de visite Rolux Condensation D60/100mm L 265mm PPTL/alu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - plastique

  • forme - regard d'inspection droit

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645158129

Réf. Sonepar

03350330368

Réf. Fournisseur

330368

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

forme:

regard d'inspection droit

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre raccordement 1:

60 + 100 mm

couleur:

blanc

matériau tube extérieur:

aluminium

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Non

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

revêtu

diamètre raccordement 2:

60 + 100 mm

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

numéro RAL:

9016

Conduit de visite Rolux Condensation diamètre 60/100mm PPTL/aluminium longueur 265mm.

Les Atouts de l'article:

Accès maintenance facilité

Les Atouts de la gamme:

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France