Ubbink France - Conduit extérieur Chemilux Condensation D125/185mm long.1000mm - 330399

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
épaisseur de paroi tube interne - 2.7 mm
longueur - 1050 mm
matériau tube extérieur - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645243016
Réf. Sonepar
03350524301
Réf. Fournisseur
330399
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
épaisseur de paroi tube interne:
2.7 mm
longueur:
1050 mm
matériau tube extérieur:
acier inoxydable
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
autre
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé par cordon longitudinal (recouvrement)
connexion tube externe - tube externe:
manchon
avec bande de serrage:
Non
longueur de travail:
1000 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


