Ubbink France - Conduit extérieur Chemilux Condensation D125/185mm PP/inox long.500mm - 330400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
épaisseur de paroi tube interne - 2.7 mm
longueur - 550 mm
matériau tube extérieur - acier inoxydable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645243009
Réf. Sonepar
03350524300
Réf. Fournisseur
330400
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
épaisseur de paroi tube interne:
2.7 mm
longueur:
550 mm
matériau tube extérieur:
acier inoxydable
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:
autre
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé par cordon longitudinal (recouvrement)
connexion tube externe - tube externe:
manchon
avec bande de serrage:
Non
longueur de travail:
500 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Marquage CE conforme aux normes de sécurité européennes Conçu pour des chaudières à condensation jusqu’à 120 °C Construction durable, résistante aux intempéries et aux UV Garantit une évacuation sûre des fumées et une amenée d’air fiable Compatible avec embouts, coudes et accessoires pour une installation complète
Les Atouts de la gamme:
Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


