Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Ubbink France - Conduit extérieur Chemilux Condensation D160/225mm long.500mm - 330398

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 3.2 mm

  • longueur - 550 mm

  • matériau tube extérieur - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645243023

Réf. Sonepar

03350524302

Réf. Fournisseur

330398

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

3.2 mm

longueur:

550 mm

matériau tube extérieur:

acier inoxydable

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

autre

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé par cordon longitudinal (recouvrement)

connexion tube externe - tube externe:

manchon

avec bande de serrage:

Non

longueur de travail:

500 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conduit Chemilux Condensation pour montage extérieur diamètre 160/225mm PP/inox longueur 500mm avec joint peroxyde.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France