Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Conduit flexible recoupable Chemilux Condensation D160mm long.1000mm - 330360

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre nominal - 160 mm

  • couleur - autre

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193053055

Réf. Sonepar

03350305305

Réf. Fournisseur

330360

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre nominal:

160 mm

couleur:

autre

longueur:

1 m

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

épaisseur de paroi:

0.8 mm

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

poli à l'intérieur:

Non

Conduit flexible recoupable Chemilux Condensation diamètre 160mm longueur 1000mm avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Facile à transporter Installation simplifiée Facile à stocker (40m de conduits sur 1 palette Europe) Équipé d'un joint d'étanchéité

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France