Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Conduit Rolux 3CEP Condensation D110/160mm long.1000mm - 490520

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - plastique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 2.7 mm

  • longueur - 1050 mm

  • matériau tube extérieur - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193063412

Réf. Sonepar

03350306341

Réf. Fournisseur

490520

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

épaisseur de paroi tube interne:

2.7 mm

longueur:

1050 mm

matériau tube extérieur:

acier inoxydable

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

galvanisé/électrogalvanisé

traitement des surfaces tube externe:

autre

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

autre

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé sans cordon (par points)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

longueur de travail:

1000 mm

Conduit Rolux 3CEP Condensation diamètre 110/160mm longueur 1000mm.

Les Atouts de la gamme:

Le Rolux 3CEp Condensation Concentrique est un dispositif collectif d’évacuation de produits de combustion destiné aux appareils à gaz étanches.Le système fonctionne en pression : le diamètre du conduit vertical est donc réduit.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France