Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Conduit Rolux Gaz D60/100mm alu/PVC long.1000mm - 227352

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - aluminium

  • température moyenne maximale (permanente) - 200 °C

  • épaisseur de paroi tube interne - 1.5 mm

  • couleur - blanc

  • longueur - 1000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645123196

Réf. Sonepar

03350227352

Réf. Fournisseur

227352

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

aluminium

température moyenne maximale (permanente):

200 °C

épaisseur de paroi tube interne:

1.5 mm

couleur:

blanc

longueur:

1000 mm

matériau tube extérieur:

plastique

classe de qualité tube interne:

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre tube d'effluent gazeux et d'air soufflé:

60 + 100 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

collier de raccordement

avec bande de serrage:

Non

numéro RAL:

9016

longueur de travail:

950 mm

Conduit Rolux Gaz diamètre 60/100mm alu/PVC longueur 1000mm.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Rolux Gaz permet de réaliser toutes les configurations des chaudières étanches de types C1 et C3. Le terminal horizontal Rolux Gaz autorise une grande longueur de conduit pour aller déboucher sur la façade choisie.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France