Ubbink France - Conduit semi-rigide AE34C Air Excellent, long.50m D75mm non traité - 188374

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conduit à double paroi isolé
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal du conduit - 63 mm
longueur - 50000 mm
nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049193055721
Réf. Sonepar
03350305572
Réf. Fournisseur
188374
Marque
Ubbink France
modèle:
conduit à double paroi isolé
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal du conduit:
63 mm
longueur:
50000 mm
nature du matériau du conduit:
polyéthylène (PE)
gaine d'épaisseur de paroi:
13 mm
type de production:
autre
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Non
couleur extérieure:
vert
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
50000 mm
incorporable dans le béton:
Oui
finition antistatique:
Non
traitement antibactérien:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


