Ubbink France - Conduit semi-rigide AE48C Air Excellent, traité antistatique antimicrobien, long - 188376

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit à double paroi isolé

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre nominal du conduit - 75 mm

  • longueur - 50000 mm

  • nature du matériau du conduit - polyéthylène (PE)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4049193055738

Réf. Sonepar

03350305573

Réf. Fournisseur

188376

Marque

Ubbink France

modèle:

conduit à double paroi isolé

matériau du conduit:

plastique

diamètre nominal du conduit:

75 mm

longueur:

50000 mm

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

type de production:

autre

protection des surfaces externe:

autre

protection des surfaces interne:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

vert

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

tenue à la flexion:

souple

longueur de travail:

50000 mm

incorporable dans le béton:

Oui

finition antistatique:

Oui

traitement antibactérien:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Conduit semi-rigide AE48C Air Excellent, traité antistatique antimicrobien, long 50m D90mm.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France