Ubbink France - Connexion latérale D160 pour caisson de distribution DB206 - 188977

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau du conduit - plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1 - 200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2 - 160 mm
longueur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645247274
Réf. Sonepar
03350524727
Réf. Fournisseur
188977
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
plastique
diamètre nominal conduite raccordement 1:
200 mm
diamètre nominal conduite raccordement 2:
160 mm
longueur:
140 mm
nature du matériau du conduit:
polypropylène (PP)
type de production:
autre
couleur extérieure:
gris
finition raccordement 1:
gaine de ventilation ronde
type raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
gaine de ventilation ovale
type raccordement 2:
autre
avec joint prémonté:
Oui
réduction de tube:
Oui
incorporable dans le béton:
Oui
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Minimise la perte de charge du système grâce à son design Assure l'étanchéité et le maintient grâce aux joints TPE intégrés Pour le neuf et la rénovation Entretien et maintenance faciles Installation facile, pose sans outil, matériau léger
Les Atouts de la gamme:
La gamme Air Excellent est une solution de distribution d'air performante, novatrice et économique pour l'équipement de VMC simple-flux, double-flux et CET sur air extrait. Les conduits semi-rigides AE disposent d'une surface lisse intérieure.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


