En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Ubbink France - Coude 15° Aerfoam D160mm - 188222

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)

  • diamètre nominal du conduit - 160 mm

  • type coudé - coude segment

  • angle du coude - 15 °

  • matériau du conduit - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645229836

Réf. Sonepar

03350522983

Réf. Fournisseur

188222

Marque

Ubbink France

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

diamètre nominal du conduit:

160 mm

type coudé:

coude segment

angle du coude:

15 °

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

gaine d'épaisseur de paroi:

16 mm

type de production:

autre

matériau isolant:

polyéthylène expansé (EPE)

épaisseur d'isolation:

16 mm

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

incorporable dans le béton:

Non

résistance thermique Rd:

0.39 (m².K)/W

Coude 15° isolé Aerfoam diamètre 160mm.

Les Atouts de l'article:

Fort pouvoir isolant et faibles pertes de charges Système étanche Installation facile : pose sans outil Matériau léger

Les Atouts de la gamme:

Aerfoam est une gamme de conduits et coudes de ventilation isolés pour l'évacuation et la prise d'air de VMC simple-flux, VMC double-flux et CET. Elle affiche une empreinte carbone nulle grâce à l'utilisation de ressources organiques dans sa fabrication.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France