Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Ubbink France - Coude 45° Aerfoam D125mm - 188262

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - conduit en mousse dure (isolation complète)

  • diamètre nominal du conduit - 125 mm

  • type coudé - coude segment

  • angle du coude - 45 °

  • matériau du conduit - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645199795

Réf. Sonepar

03350188262

Réf. Fournisseur

188262

Marque

Ubbink France

modèle:

conduit en mousse dure (isolation complète)

diamètre nominal du conduit:

125 mm

type coudé:

coude segment

angle du coude:

45 °

matériau du conduit:

plastique

nature du matériau du conduit:

polyéthylène (PE)

gaine d'épaisseur de paroi:

16 mm

type de production:

autre

matériau isolant:

polyéthylène expansé (EPE)

épaisseur d'isolation:

16 mm

couleur extérieure:

gris

type raccordement 1:

extrémité du conduit

type raccordement 2:

extrémité du conduit

avec profil ouvert:

Non

avec borne ouverte:

Non

classe d'étanchéité à l'air selon EN 1751:

D

incorporable dans le béton:

Non

résistance thermique Rd:

0.39 (m².K)/W

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Coude 45° isolé Aerfoam diamètre 125mm.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France