Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation extérieur D250/350mm PP/inox - 330638

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude 45° Chemilux Condensation extérieur D250/350mm PP/inox

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - plastique

  • forme - coude

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre raccordement 1 - autre

  • matériau tube extérieur - acier inoxydable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049193007546

Réf. Sonepar

03350300754

Réf. Fournisseur

330638

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

forme:

coude

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre raccordement 1:

autre

matériau tube extérieur:

acier inoxydable

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

angle du coude:

45 °

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre raccordement 2:

autre

épaisseur de paroi tube interne:

4 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé sans cordon (par points)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

Coude 45° Chemilux Condensation pour montage extérieur diamètre 250/350mm PP/inox avec joint peroxyde.

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France