Ubbink France - Coude 45° Rolux 3CEp Condensation D160/250mm - 490565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tube intérieur - plastique
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - autre
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645172408
Réf. Sonepar
03350517240
Réf. Fournisseur
490565
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
forme:
coude
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre raccordement 1:
autre
couleur:
autre
matériau tube extérieur:
acier
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
angle du coude:
45 °
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
protection des surfaces tube externe:
non traité
traitement des surfaces tube externe:
non traité
diamètre raccordement 2:
autre
épaisseur de paroi tube interne:
2.7 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
soudé sans cordon (par points)
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
numéro RAL:
0
longueur raccordement 1:
50 mm
longueur utile raccordement 1:
50 mm
longueur raccordement 2:
60 mm
longueur utile raccordement 2:
60 mm
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


