Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Coude 45° Rolux Condensation D110/160mm PPTL/alu - 330170

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - plastique

  • forme - coude

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • diamètre raccordement 1 - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645094007

Réf. Sonepar

03350509400

Réf. Fournisseur

330170

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

plastique

forme:

coude

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

diamètre raccordement 1:

autre

couleur:

blanc

matériau tube extérieur:

aluminium

classe de qualité tube interne:

polypropylène (PP)

angle du coude:

45 °

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Non

sec (non condensé):

Non

protection des surfaces tube externe:

revêtu

diamètre raccordement 2:

autre

épaisseur de paroi tube interne:

2 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

soudé sans cordon (par points)

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

numéro RAL:

9010

Coude 45° Rolux Condensation diamètre 110/160mm PPtl/aluminium.

Les Atouts de la gamme:

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France