Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Coude 45° Rolux Gaz D60/100mm alu/PVC - 227201

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude 45° Rolux Gaz  D60/100mm alu/PVC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau tube intérieur - aluminium

  • forme - coude

  • température moyenne maximale (permanente) - 160 °C

  • diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645123233

Réf. Sonepar

03350227201

Réf. Fournisseur

227201

Marque

Ubbink France

matériau tube intérieur:

aluminium

forme:

coude

température moyenne maximale (permanente):

160 °C

diamètre raccordement 1:

60 + 100 mm

couleur:

blanc

matériau tube extérieur:

plastique

classe de qualité tube interne:

acier inoxydable 0,5 (3.3206)

angle du coude:

45 °

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Non

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Oui

diamètre raccordement 2:

60 + 100 mm

mode de production tube interne:

sans soudure

mode de production tube externe:

sans soudure

connexion tube externe - tube externe:

manchon avec étanchéification

avec bande de serrage:

Non

Coude 45° Rolux Gaz diamètre 60/100mm alu/PVC.

Les Atouts de l'article:

Les coudes 45° sont colisés par 2

Les Atouts de la gamme:

La gamme Rolux Gaz permet de réaliser toutes les configurations des chaudières étanches de types C1 et C3. Le terminal horizontal Rolux Gaz autorise une grande longueur de conduit pour aller déboucher sur la façade choisie.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France