Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D110mm PPTL - 330145

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D110mm PPTL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - coude

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 110 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 102 mm

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645242538

Réf. Sonepar

03350524253

Réf. Fournisseur

330145

Marque

Ubbink France

forme:

coude

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

110 mm

diamètre interne raccordement 1:

102 mm

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

125 mm

diamètre interne raccordement 2:

110 mm

épaisseur de paroi:

2.7 mm

type de production:

sans soudure

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

87 °

Coude 87° Chemilux Condensation diamètre 110mm PPTL avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Polypropylène de haute qualité : sûr et longue durée de vie Format universel : plusieurs raccordements et réductions disponibles Antichoc Montage pratique : matériau léger, pas de bords coupants et facile à découper Marquage CE conformément à la norme européenne EN14471

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France