Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D125mm PPTL - 330027

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - coude

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 125 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 119 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645096780

Réf. Sonepar

03350509678

Réf. Fournisseur

330027

Marque

Ubbink France

forme:

coude

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

125 mm

diamètre interne raccordement 1:

119 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

142 mm

diamètre interne raccordement 2:

126 mm

épaisseur de paroi:

2.8 mm

type de production:

sans soudure

type coudé:

coude lisse

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Non

angle du coude:

87 °

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Coude 87° Chemilux Condensation diamètre 125mm PPTL avec joint peroxyde.

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France