Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D60mm PPTL avec joint peroxyde - 222701

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - coude

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 60 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 56 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645104577

Réf. Sonepar

03350222701

Réf. Fournisseur

222701

Marque

Ubbink France

forme:

coude

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

60 mm

diamètre interne raccordement 1:

56 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

75 mm

diamètre interne raccordement 2:

61 mm

épaisseur de paroi:

2 mm

type de production:

sans soudure

type coudé:

coude lisse

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Non

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

ajustable:

Oui

angle du coude:

87 °

type raccordement 1:

extrémité pointue

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Coude Chemilux Condensation diamètre 60mm PPTL 87° avec joint peroxyde.

Les Atouts de l'article:

Installation par emboîtement Recoupable sans bavure Résistant aux chutes, aux chocs et aux condensats

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France