Ubbink France - Coude 87° Chemilux Condensation D80mm PPTL avec joint peroxyde - 222955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
forme - coude
matériau - plastique
diamètre externe raccordement 1 - 80 mm
diamètre interne raccordement 1 - 75 mm
qualité du matériau - polypropylène (PP)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645114330
Réf. Sonepar
03350222955
Réf. Fournisseur
222955
Marque
Ubbink France
forme:
coude
matériau:
plastique
diamètre externe raccordement 1:
80 mm
diamètre interne raccordement 1:
75 mm
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre externe raccordement 2:
95 mm
diamètre interne raccordement 2:
81 mm
épaisseur de paroi:
2.5 mm
type de production:
sans soudure
type coudé:
coude lisse
adapté uniquement à l'alimentation en air:
Non
avec raccordement mesure:
Non
avec bague à lèvres:
Oui
avec bande de serrage:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
angle du coude:
87 °
type raccordement 1:
extrémité pointue
type raccordement 2:
manchon avec étanchéification
Les Atouts de l'article:
Installation par emboîtement Recoupable sans bavure Résistant aux chutes, aux chocs et aux condensats
Les Atouts de la gamme:
Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


