Ubbink France - Coude 90° Rolux Gaz D60/100mm alu/PVC - 227233

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tube intérieur - aluminium
forme - coude
température moyenne maximale (permanente) - 160 °C
diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645123240
Réf. Sonepar
03350227233
Réf. Fournisseur
227233
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
aluminium
forme:
coude
température moyenne maximale (permanente):
160 °C
diamètre raccordement 1:
60 + 100 mm
couleur:
blanc
matériau tube extérieur:
plastique
classe de qualité tube interne:
acier inoxydable 0,5 (3.3206)
angle du coude:
90 °
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Non
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Oui
diamètre raccordement 2:
60 + 100 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
sans soudure
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de la gamme:
La gamme Rolux Gaz permet de réaliser toutes les configurations des chaudières étanches de types C1 et C3. Le terminal horizontal Rolux Gaz autorise une grande longueur de conduit pour aller déboucher sur la façade choisie.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


