Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Ubbink France - Coude de visite 87° Chemilux Condensation D125mm PPTL - 330040

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - regard d'inspection en arc

  • matériau - plastique

  • diamètre externe raccordement 1 - 125 mm

  • diamètre interne raccordement 1 - 119 mm

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645088365

Réf. Sonepar

03350508836

Réf. Fournisseur

330040

Marque

Ubbink France

forme:

regard d'inspection en arc

matériau:

plastique

diamètre externe raccordement 1:

125 mm

diamètre interne raccordement 1:

119 mm

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

diamètre externe raccordement 2:

142 mm

diamètre interne raccordement 2:

126 mm

épaisseur de paroi:

3 mm

type de production:

sans soudure

type coudé:

coude lisse

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

avec raccordement mesure:

Oui

avec bague à lèvres:

Oui

avec bande de serrage:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

angle du coude:

87 °

type raccordement 1:

manchon

type raccordement 2:

manchon avec étanchéification

Coude de visite 87° Chemilux Condensation diamètre 125mm PPTL avec joint peroxyde.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France