Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Extracteur statique Multivent 25-45° D131mm noir - 189556

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal du conduit - 131 mm

  • pente du toit - 25...45 °

  • matériau - plastique

  • avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non

  • avec pare-vent - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645203935

Réf. Sonepar

03350189556

Réf. Fournisseur

189556

Marque

Ubbink France

diamètre nominal du conduit:

131 mm

pente du toit:

25...45 °

matériau:

plastique

avec embout passe-câble en bas/ en haut:

Non

avec pare-vent:

Oui

hauteur:

980 mm

Extracteur statique avec solin d'étanchéité Multivent noir diamètre 131mm pour fosse septique toit en pente 25°-45°.

Les Atouts de l'article:

Kit complet : terminal Multivent, solin d'étanchéité Ubiflex®, réhausse, collier de serrage et réducteur de diamètres Multidiam Installation simple et étanche grâce au solin d'étanchéité Ubiflex® Conforme au DTU 64.1

Les Atouts de la gamme:

Les terminaux Multivent sont des extracteurs statiques pour fosses septiques toutes eaux pour l'évacuation des gaz de fermentation. Sa conception utilise la force de vent pour créer une dépression dans le conduit et favoriser ainsi l'extraction des gaz.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France