Ubbink France - Extracteur statique Multivent 25-45° D131mm ocre - 189558

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal du conduit - 131 mm
pente du toit - 25...45 °
matériau - plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut - Non
avec pare-vent - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645203942
Réf. Sonepar
03350189558
Réf. Fournisseur
189558
Marque
Ubbink France
diamètre nominal du conduit:
131 mm
pente du toit:
25...45 °
matériau:
plastique
avec embout passe-câble en bas/ en haut:
Non
avec pare-vent:
Oui
hauteur:
980 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Les Atouts de l'article:
Kit complet : terminal Multivent, solin d'étanchéité Ubiflex®, réhausse, collier de serrage et réducteur de diamètres Multidiam Installation simple et étanche grâce au solin d'étanchéité Ubiflex® Conforme au DTU 64.1
Les Atouts de la gamme:
Les terminaux Multivent sont des extracteurs statiques pour fosses septiques toutes eaux pour l'évacuation des gaz de fermentation. Sa conception utilise la force de vent pour créer une dépression dans le conduit et favoriser ainsi l'extraction des gaz.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France