Ubbink France - Grille d'amenée d'air Chemilux Condensation D86mm - 960103

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 125 mm

  • profil - conduit rond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645081106

Réf. Sonepar

03350960103

Réf. Fournisseur

960103

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

couleur:

blanc

hauteur:

100 mm

largeur:

125 mm

profil:

conduit rond

finition de la rosace de recouvrement:

rond

montage mural:

Non

indépendant:

Non

avec insert non fixe:

Non

fixation cachée:

Non

avec matériau de fixation:

Non

profondeur:

125 mm

Grille d'amenée d'air Chemilux Condensation diamètre de passage de conduit de fumées 86mm, diamètre extérieur 125mm.

Les Atouts de la gamme:

Chemilux Condensation permet la réhabilitation d'un conduit existant pour l'implantation d'un appareil non étanche de type B22p / B23p. Le système est vendu en kit, ocre ou noir, et comprend tous les éléments nécessaires pour une installation complète.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Ubbink France

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France