Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Grille de protection D125mm pour terminaux horizontaux gaz ou fioul - 200201

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 165 mm

  • largeur - 165 mm

  • profil - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645055428

Réf. Sonepar

03350200201

Réf. Fournisseur

200201

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

couleur:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

165 mm

largeur:

165 mm

profil:

autre

finition de la rosace de recouvrement:

carré

forme:

rectangulaire

montage mural:

Oui

indépendant:

Non

avec insert non fixe:

Non

fixation cachée:

Non

avec matériau de fixation:

Non

profondeur:

206 mm

Grille de protection diamètre 125mm de terminal horizontal avec déflecteur inox naturel.

Les Atouts de la gamme:

La gamme Rolux Gaz permet de réaliser toutes les configurations des chaudières étanches de types C1 et C3. Le terminal horizontal Rolux Gaz autorise une grande longueur de conduit pour aller déboucher sur la façade choisie.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France