Ubbink France - Kit adaptateur Rolux Condensation D60/100-80/125mm - 227407

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau tube intérieur - plastique
température moyenne maximale (permanente) - 120 °C
diamètre raccordement 1 - 60 + 100 mm
couleur - blanc
matériau tube extérieur - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645195193
Réf. Sonepar
03350645195
Réf. Fournisseur
227407
Marque
Ubbink France
matériau tube intérieur:
plastique
température moyenne maximale (permanente):
120 °C
diamètre raccordement 1:
60 + 100 mm
couleur:
blanc
matériau tube extérieur:
plastique
classe de qualité tube interne:
polypropylène (PP)
positif (surpression):
Oui
humide (condensé):
Oui
négatif (dépression):
Oui
sec (non condensé):
Non
diamètre raccordement 2:
80 + 125 mm
épaisseur de paroi tube interne:
2 mm
mode de production tube interne:
sans soudure
mode de production tube externe:
sans soudure
connexion tube externe - tube externe:
manchon avec étanchéification
avec bande de serrage:
Non
Les Atouts de la gamme:
Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


