Ubbink France - Kit Clamp D100mm avec joint et centreur - 760064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
diamètre nominal du conduit - 100 mm
raccordement - autre
largeur - 47 mm
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645117737
Réf. Sonepar
03350760064
Réf. Fournisseur
760064
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
diamètre nominal du conduit:
100 mm
raccordement:
autre
largeur:
47 mm
qualité du matériau:
autre
avec fermeture à vis:
Non
avec fermeture rapide:
Oui
avec pièce intercalaire:
Oui
finition renforcée:
Non
pour manchettes flexibles:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.


