Ubbink France - Kit coude 90° horizontal AE55SC Air Excellent - 188576

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau du conduit - plastique

  • diamètre de canal équivalent - 83 mm

  • type raccordement 1 - extrémité pointue

  • angle du coude - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645214153

Réf. Sonepar

03350521415

Réf. Fournisseur

188576

Marque

Ubbink France

modèle:

autre

matériau du conduit:

plastique

diamètre de canal équivalent:

83 mm

type raccordement 1:

extrémité pointue

angle du coude:

90 °

nature du matériau du conduit:

polypropylène (PP)

type de production:

autre

mur intérieur perforé:

Non

couleur extérieure:

vert

largeur nominale du conduit:

132 mm

hauteur nominale du conduit:

60 mm

type raccordement 2:

extrémité pointue

avec joint prémonté:

Oui

type coudé:

coude lisse

changement de direction:

horizontal

rayon du coude (nombre x d):

14.38

longueur utile raccordement 1:

45 mm

longueur utile raccordement 2:

45 mm

incorporable dans le béton:

Oui

pays de fabrication:

PAYS-BAS

finition antistatique:

Oui

Kit coude 90° horizontal AE55SC semi-circulaire Air Excellent.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France