Ubbink France - Kit N°1 Terminal horizontal Renofit condensation D60/100mm - 229410

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de système - concentrique

  • température moyenne maximale (permanente) - 120 °C

  • numéro RAL côté pignon - 9010

  • longueur totale - 777 mm

  • construction à évacuation - à 1 conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645215525

Réf. Sonepar

03350521552

Réf. Fournisseur

229410

Marque

Ubbink France

type de système:

concentrique

température moyenne maximale (permanente):

120 °C

numéro RAL côté pignon:

9010

longueur totale:

777 mm

construction à évacuation:

à 1 conduit

diamètre du système concentrique:

60 + 100 mm

positif (surpression):

Oui

humide (condensé):

Oui

négatif (dépression):

Oui

sec (non condensé):

Non

adapté uniquement à l'alimentation en air:

Non

matériau du tube de fumée:

plastique

matériau du tube d'alimentation en air:

plastique

classe de qualité du tube de fumée:

polypropylène (PP)

anti-reflet/ sans glace:

Oui

couleur côté pignon:

blanc

couleur intérieure:

blanc

numéro RAL côté interne:

9010

Kit N°1 Terminal horizontal Renofit diamètre 60/100mm condensation pour rénovation de ventouse horizontale.

Les Atouts de l'article:

Installation facile : tout est installé à partir du local Pas de descellement, pas de gravats Étanchéité garantie Discret : se confond aisément sur le mur Peu coûteux : nécessite peu de besoin matériel et humain

Les Atouts de la gamme:

Rolux Condensation est un système concentrique d'évacuation de fumées pour chaudières à condensation de type C3 et C1. Les conduits et coudes sont équipés du système Sekurit, qui simplifie et sécurise l'installation.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Ubbink France

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France