Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Passage d'antenne zinc larg.400mm long.300mm - 18821201

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - autre

  • pente du toit - 0...55 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645198897

Réf. Sonepar

03350821201

Réf. Fournisseur

18821201

Marque

Ubbink France

matériau:

acier

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

autre

pente du toit:

0...55 °

nombre de briques:

1

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

40 mm

Passage d'antenne en 2 parties zinc largeur 400mm, longueur 300mm.

Les Atouts de l'article:

Convient pour toutes les pentes de toit Bande d'étanchéité butyle comprise

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.