fin de vie

Ubbink France - Porte liteau à clou larg.40mm haut.180mm - 641102

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 210 mm

  • largeur - 42 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645090559

Réf. Sonepar

03350641102

Réf. Fournisseur

641102

Marque

Ubbink France

longueur:

210 mm

largeur:

42 mm

Porte liteau à clou largeur 40mm hauteur 180mm.