Ubbink France - Raccordement 180° Air Excellent AE55SC D125mm - 188164

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • raccordement de canal - ovale

  • hauteur du raccordement de canal - 60 mm

  • largeur du raccordement de canal - 132 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645194691

Réf. Sonepar

03350188320

Réf. Fournisseur

188164

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

raccordement de canal:

ovale

hauteur du raccordement de canal:

60 mm

largeur du raccordement de canal:

132 mm

raccordement:

extrémité du conduit

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

couleur de la grille:

autre

application:

universel

emplacement pour raccord de conduite:

mur/plafond

nombre de raccords de conduite:

2

forme de la grille:

rond

emplacement de la grille:

mur/sol

diamètre de raccordement au réseau:

125 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Raccordement 180° Air Excellent pour bouche diamètre 125mm pour 1 à 2 flexibles AE55SC.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France