Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Raccordement 90° Air Excellent AE34C grille rectangulaire - 188397

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polypropylène (PP)

  • raccordement de canal - rond

  • diamètre nominal du canal de raccordement - 75 mm

  • raccordement - extrémité du conduit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645212777

Réf. Sonepar

03350521277

Réf. Fournisseur

188397

Marque

Ubbink France

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polypropylène (PP)

raccordement de canal:

rond

diamètre nominal du canal de raccordement:

75 mm

raccordement:

extrémité du conduit

avec grille:

Non

échantillon d'air réglable:

Non

couleur de la grille:

autre

application:

universel

emplacement pour raccord de conduite:

mur/sol

nombre de raccords de conduite:

2

forme de la grille:

rectangulaire

emplacement de la grille:

mur/sol

largeur de raccordement au réseau:

318 mm

hauteur de raccordement au réseau:

96 mm

Té de raccordement 90° pour grille rectangulaire pour 1 à 2 flexibles AE34C.

Les Atouts de l'article:

Facilement recoupable

Les Atouts de la gamme:

La gamme Air Excellent est une solution de distribution d'air performante, novatrice et économique pour l'équipement de VMC simple-flux, double-flux et CET sur air extrait. Les conduits semi-rigides AE disposent d'une surface lisse intérieure.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France