Ubbink France - Raccordement 90° Air Excellent AE48C D125mm - 188380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
raccordement de canal - rond
diamètre nominal du canal de raccordement - 90 mm
raccordement - extrémité du conduit
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645204550
Réf. Sonepar
03350520423
Réf. Fournisseur
188380
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement de canal:
rond
diamètre nominal du canal de raccordement:
90 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
couleur de la grille:
autre
application:
universel
emplacement pour raccord de conduite:
mur/plafond
nombre de raccords de conduite:
2
forme de la grille:
rond
emplacement de la grille:
mur/sol
diamètre de raccordement au réseau:
125 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


