Ubbink France - Raccordement 90° Air Excellent AE55SC D125mm - 188150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polypropylène (PP)
raccordement de canal - ovale
hauteur du raccordement de canal - 60 mm
largeur du raccordement de canal - 132 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645194714
Réf. Sonepar
03350188150
Réf. Fournisseur
188150
Marque
Ubbink France
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polypropylène (PP)
raccordement de canal:
ovale
hauteur du raccordement de canal:
60 mm
largeur du raccordement de canal:
132 mm
raccordement:
extrémité du conduit
avec grille:
Non
échantillon d'air réglable:
Non
couleur de la grille:
autre
application:
universel
emplacement pour raccord de conduite:
mur/plafond
nombre de raccords de conduite:
2
forme de la grille:
rond
emplacement de la grille:
mur/sol
diamètre de raccordement au réseau:
125 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


