Ubbink France - Silencieux D125 lg.1m - 888153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau du conduit - aluminium
matériau isolant - laine de verre
diamètre nominal du conduit - 125 mm
longueur - 1000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645225494
Réf. Sonepar
03350888153
Réf. Fournisseur
888153
Marque
Ubbink France
modèle:
autre
matériau du conduit:
aluminium
matériau isolant:
laine de verre
diamètre nominal du conduit:
125 mm
longueur:
1000 mm
nature du matériau du conduit:
autre
gaine d'épaisseur de paroi:
50 mm
type de production:
autre
épaisseur d'isolation:
50 mm
protection des surfaces externe:
autre
protection des surfaces interne:
autre
mur intérieur perforé:
Oui
couleur extérieure:
gris
type raccordement 1:
extrémité du conduit
type raccordement 2:
extrémité du conduit
avec profil ouvert:
Non
avec borne ouverte:
Non
tenue à la flexion:
souple
longueur de travail:
1000 mm
pays de fabrication:
PAYS-BAS
incorporable dans le béton:
Non


