Non retournable

Ubbink France - Solin toit 20 à 45° plomb D110/160mm - 190221

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit 20 à 45° plomb D110/160mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - autre

  • pente du toit - 20...45 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645108971

Réf. Sonepar

03350510067

Réf. Fournisseur

190221

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

autre

pente du toit:

20...45 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

160 mm

pays de fabrication:

PAYS-BAS

Solin plomb pour terminaux diamètre 110/160mm pour toit en pente de 20° à 45°.

Les Atouts de la gamme:

Le Rolux 3CEp Condensation Concentrique est un dispositif collectif d’évacuation de produits de combustion destiné aux appareils à gaz étanches.Le système fonctionne en pression : le diamètre du conduit vertical est donc réduit.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France