Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin toit 25 à 45° Ubiflex noir D60/100 et 80/125mm - 189901

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - noir

  • pente du toit - 25...45 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645122328

Réf. Sonepar

03350189901

Réf. Fournisseur

189901

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

noir

pente du toit:

25...45 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Oui

finition de la coque de glissement:

standard

diamètre du système:

125 mm

Solin Ubiflex noir, pour toits en pente de 25 à 45°, pour terminaux verticaux diamètre 60/100mm et 80/125mm.

Les Atouts de l'article:

Bavette Ubiflex : Matériau malléable Étanchéité parfaite au niveau de la sortie de toit Rotule intégrée pour réglage de la pente

Les Atouts de la gamme:

La bavette du solin est en Ubiflex, un matériau malléable à la main ou au maillet. La rotule du solin permet de régler la pente précisément.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France