Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin toit 25 à 45° Ubilfex noir D110/160mm - 290087

UBBINK FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - noir

  • pente du toit - 25...45 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645125923

Réf. Sonepar

03350290087

Réf. Fournisseur

290087

Marque

Ubbink France

matériau:

autre

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

noir

pente du toit:

25...45 °

nombre de briques:

1

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

160 mm

Solin Ubiflex pour terminaux diamètre 110/160mm pour toit en pente 25° à 45°, noir.

Les Atouts de l'article:

Installation facile du solin Réglage de la pente grâce à la rotule intégrée L'Ubiflex est malléable et sans plomb

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.