Ubbink France - Solin toit 35 à 55° Ubiflex noir D60/100 et 80/125mm - 189902

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - autre
type de tuiles - universel
traversée horizontale - Non
couleur - noir
pente du toit - 35...55 °
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8713645122335
Réf. Sonepar
03350189902
Réf. Fournisseur
189902
Marque
Ubbink France
matériau:
autre
type de tuiles:
universel
traversée horizontale:
Non
couleur:
noir
pente du toit:
35...55 °
traversée verticale:
Oui
avec coque de glissement:
Oui
finition de la coque de glissement:
standard
diamètre du système:
125 mm
Les Atouts de l'article:
Bavette Ubiflex : Matériau malléable Étanchéité parfaite au niveau de la sortie de toit Rotule intégrée pour réglage de la pente
Les Atouts de la gamme:
La bavette du solin est en Ubiflex, un matériau malléable à la main ou au maillet. La rotule du solin permet de régler la pente précisément.
Quelques mots du fabricant :
Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.
Un produit Ubbink France
Découvrez toute la gamme Ubbink France


