Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Ubbink France - Solin toit 40 à 60° plomb D125/200mm - 191321

UBBINK FRANCE
CopieCopie
Ubbink France - Solin toit 40 à 60° plomb D125/200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier inoxydable

  • type de tuiles - universel

  • traversée horizontale - Non

  • couleur - autre

  • pente du toit - 40...60 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8713645101101

Réf. Sonepar

03350510110

Réf. Fournisseur

191321

Marque

Ubbink France

matériau:

acier inoxydable

type de tuiles:

universel

traversée horizontale:

Non

couleur:

autre

pente du toit:

40...60 °

traversée verticale:

Oui

avec coque de glissement:

Non

diamètre du système:

200 mm

Solin plomb pour terminaux diamètre 125/200mm pour toit en pente 40° à 60°.

Les Atouts de la gamme:

Le Rolux 3CEp Condensation Concentrique est un dispositif collectif d’évacuation de produits de combustion destiné aux appareils à gaz étanches.Le système fonctionne en pression : le diamètre du conduit vertical est donc réduit.

Quelques mots du fabricant :

Notre métier consiste à concevoir et distribuer des systèmes complets, des produits et des accessoires de fumisterie, ventilation et enveloppe du bâtiment sur les marchés négoce et industrie.

Un produit Ubbink France

Découvrez toute la gamme Ubbink France